ABC TOOLS SPA - ABCM71300180 PINZE M 7130/0X180 - M71300180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4003773021926
Artikelnummer
ABCM71300180
Herstellernummer
M71300180
Hersteller
ABC
Länge:
180 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 60 HRc ,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata


