Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71230300 PINZE BEC.MEZZOTON.DIRIT. TT - M71230300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71230300 PINZE BEC.MEZZOTON.DIRIT. TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773081449

Artikelnummer

ABCM71230300

Herstellernummer

M71230300

Hersteller

ABC

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 DIN ISO 5745 Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc Per tagliare filo amedia resistenza fino a 0 3,2 mm e ad alta resistenza fino a 0 2,2 mm Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mm Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati - Con tronchese laterale