Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71230000 PINZE M 7123/0 - M71230000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71230000 PINZE M 7123/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773022831

Artikelnummer

ABCM71230000

Herstellernummer

M71230000

Hersteller

ABC

Gesamtlänge:

200 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 Hrc,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati,Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 3,2 mm e ad alta resistenza fino a Ø 2,2 mm,Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mm