ABC TOOLS SPA - ABCM71220000 PINZE M 7122/0 - M71220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4003773033806
Artikelnummer
ABCM71220000
Herstellernummer
M71220000
Hersteller
ABC
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc ,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 2,5 mm e ad alta resistenza fino a Ø 1,6 mm,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 50 mm


