Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71200000 PINZE M 7120/0 - M71200000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71200000 PINZE M 7120/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773001904

Artikelnummer

ABCM71200000

Herstellernummer

M71200000

Hersteller

ABC

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Pinze per meccanica - A becchi lunghi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Senza tronchese laterale. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - DIN ISO 5745. Con becchi piatti diritti - Zigrinati. Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 46,5 mm.

ABC TOOLS SPA

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie