ABC TOOLS SPA - ABCM71042004 GIRAVITI M7104/2X4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773026358
Artikelnummer
ABCM71042004
Herstellernummer
M71042004
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Giravite Esagonale ad incasso da 4mm. Esecuzione diritta. Lama in acciatio al cormo-molibdeno-vanadio. Punta brunita. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale.


