ABC TOOLS SPA - ABCM71034000 ASS.M 7103/4 CON 10 LAME - M71034000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - ja
Anzahl der Bits gesamt - 10
Anzahl der Bits Phillips PH - 2
Anzahl der Bits Schlitz - 6
Packung
1 ST
EAN
4007157532633
Artikelnummer
ABCM71034000
Herstellernummer
M71034000
Hersteller
ABC
Mit Magnethalter:
ja
Anzahl der Bits gesamt:
10
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Schlitz:
6
Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio. Tutti gli elementi sono con rivestimento protettivo ad alto isolamento. Impugnatura ergonomica bicomponente per una presa confortevole e sicura, adatta per applicare elevati momenti di forza. In alternativa all’impugnatura le lame possono essere utilizzate con il cappuccio in resina, che unito all’anello in morbida gomma di cui sono dotate, consente di effettuare lavori di precisione (p.es. microelettronica). Serie di giraviti a lame intercambiabili. In cassetta di resina sintetica con angolari in gomma aniturto e antiscivolo. Dimensioni L×P×h 230×130×55 mm - Peso 0,9 kg. Complete di cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione. Tipocon 10 lame e chiave universale per armadi elettrici. Composto da: -1 impugnatura di manovra M 7103/2 -10 lame intercambiabili M 7103/1: •gr. 2 2,5x0,4 •gr. 3 3,0x0,5 •gr. 5 3,5x0,6 •gr. 6 4,0x0,8 •gr. 8 5,5x1,0 •gr. 11 6,5x1,2 •gr. 14 PH1 •gr. 16 PH2 •gr. 21 PZ2 •gr. 46 Z2 •1 chiave universale per armadi elettrici con bocche •1 inserto per viti “Spanner” gr. 10 lunghezza 25 mm
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


