Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71031046 GIRAVITI M7103/1X46 - M71031046

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71031046 GIRAVITI M7103/1X46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157518934

Artikelnummer

ABCM71031046

Herstellernummer

M71031046

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giraviti a lame intercambiabili PUNTA Z2 da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.