ABC TOOLS SPA - ABCM71031045 GIRAVITI M7103/1X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157518910
Artikelnummer
ABCM71031045
Herstellernummer
M71031045
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giraviti a lame intercambiabili PUNTA Z1 da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.