ABC TOOLS SPA - ABCM71031003 GIRAVITI M7103/1X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157517234
Artikelnummer
ABCM71031003
Herstellernummer
M71031003
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 3 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.