Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71031002 GIRAVITI M7103/1X2 - M71031002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71031002 GIRAVITI M7103/1X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157517210

Artikelnummer

ABCM71031002

Herstellernummer

M71031002

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Klingenlänge:

75 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 2,5 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.