ABC TOOLS SPA - ABCM71025602 GIR. VDE E-SLIM PUNTA COMB.Z2 - M71025602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 2
Ausführung - gerade
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157626615
Artikelnummer
ABCM71025602
Herstellernummer
M71025602
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità Con impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio


