ABC TOOLS SPA - ABCM71025502 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z2 - M71025502
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157603173
Artikelnummer
ABCM71025502
Herstellernummer
M71025502
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


