ABC TOOLS SPA - ABCM71025501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z1 - M71025501
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Präzisionsausführung - nein
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157603159
Artikelnummer
ABCM71025501
Herstellernummer
M71025501
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


