ABC TOOLS SPA - ABCM71025001 GIRAVITI X EL. M 7102/5 X 1 - M71025001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157519634
Artikelnummer
ABCM71025001
Herstellernummer
M71025001
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
Giraviti per viti con impronta combinata, adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vitee con meno scivolamenti. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita. Serie 500. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Per viti con impronta «POZIDRIV» + intaglio. •Per viti Z1 gr. •Dimensioni lama 5,0x80 mm •Lunghezza totale 170 mm


