ABC TOOLS SPA - ABCM71024602 GIR. VDE E-SLIM PUNTA COMB.H2 - M71024602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157626578
Artikelnummer
ABCM71024602
Herstellernummer
M71024602
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
nein
La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità


