Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71024302 GIRAVITI VDE PUNTA COMB. Z2 - M71024302

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71024302 GIRAVITI VDE PUNTA COMB. Z2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566253984

Artikelnummer

ABCM71024302

Herstellernummer

M71024302

Hersteller

ABC

Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti Lama interamenterivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Punta brunita Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale Tipo per viti con impronta + intaglio Con lama in acciaio al cromo Impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% piu sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondita