Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71022002 GIRAVITI VDE M 7102/2 PZ 2

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71022002 GIRAVITI VDE M 7102/2 PZ 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157531612

Artikelnummer

ABCM71022002

Herstellernummer

M71022002

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo molibdeno-vanadio,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile,Con foro trasversale