ABC TOOLS SPA - ABCM71020001 GIRAVITI M7102X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157647559
Artikelnummer
ABCM71020001
Herstellernummer
M71020001
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio. Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Caratteristiche tecniche: •Punta DIN 1 •Per viti Ø mm 2,1÷3 •Dimensioni lama mm 4,5x80 •Lunghezza totale mm 170.