Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71020000 GIRAVITI M 7102X0 - M71020000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71020000 GIRAVITI M 7102X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Präzisionsausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157240088

Artikelnummer

ABCM71020000

Herstellernummer

M71020000

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Präzisionsausführung:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giravite a CROCE POZIDRIV da 3mm. Per elettricisti. lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio. Impugnatura anatomica monocomponente.