ABC TOOLS SPA - ABCM71018500 5 ERGONIC E-SLIM VDE 3 INT-2PH - M71018500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung - Karton (Box)
Packung
1 ST
EAN
4007157627438
Artikelnummer
ABCM71018500
Herstellernummer
M71018500
Hersteller
ABC
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Karton (Box)
Assortimento di 5 giraviti La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e norme internazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità 3 mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125 2 PH 1 - PH 2


