ABC TOOLS SPA - ABCM71012003 GIRAVITI M 7101/2X3 - M71012003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773026464
Artikelnummer
ABCM71012003
Herstellernummer
M71012003
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Präzisionsausführung:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


