ABC TOOLS SPA - ABCM71012002 GIRAVITI M 7101/2X2 - M71012002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773026457
Artikelnummer
ABCM71012002
Herstellernummer
M71012002
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Präzisionsausführung:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


