ABC TOOLS SPA - ABCM71011001 GIRAVITI M 7101/1X1 - M71011001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157647474
Artikelnummer
ABCM71011001
Herstellernummer
M71011001
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale.


