ABC TOOLS SPA - ABCM71010002 GIRAVITI M 7101/0X2 - M71010002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566216248
Artikelnummer
ABCM71010002
Herstellernummer
M71010002
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Präzisionsausführung:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


