ABC TOOLS SPA - ABCM71003000 GIRAVITI M 7100/3 - M71003000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.8 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4003773026426
Artikelnummer
ABCM71003000
Herstellernummer
M71003000
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
4.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.8 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
180 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


