Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70991124 GIR.VDE E-SLIM INT. 4,5X125 MM - M70991124

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70991124 GIR.VDE E-SLIM INT. 4,5X125 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157626417

Artikelnummer

ABCM70991124

Herstellernummer

M70991124

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

4.5 mm

Klingenlänge:

100 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità Ad intaglio «PHILLIPS®» 