ABC TOOLS SPA - ABCM70990175 GIRAV. VDE M 7099 MM 8,0X175 - M70990175
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 8 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.5 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157531490
Artikelnummer
ABCM70990175
Herstellernummer
M70990175
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
8 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.5 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


