ABC TOOLS SPA - ABCM70990075 GIRAV. VDE M 7099 MM 2,5X75 - M70990075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Klingenlänge - 75 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157531339
Artikelnummer
ABCM70990075
Herstellernummer
M70990075
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale.