ABC TOOLS SPA - ABCM70970150 GIRAVITI M7097X150 - M70970150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157101464
Artikelnummer
ABCM70970150
Herstellernummer
M70970150
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
6.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
150 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


