ABC TOOLS SPA - ABCM70970125 GIRAVITI M7097X125 - M70970125
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157101433
Artikelnummer
ABCM70970125
Herstellernummer
M70970125
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
5.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


