ABC TOOLS SPA - ABCM70970075 GIRAVITI M7097X75 - M70970075
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.4 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157101341
Artikelnummer
ABCM70970075
Herstellernummer
M70970075
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
2.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.4 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
75 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


