Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70888000 LAMA DI RICAMBIO PER M 7088/4 - M70888000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70888000 LAMA DI RICAMBIO PER M 7088/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566252550

Artikelnummer

ABCM70888000

Herstellernummer

M70888000

Hersteller

ABC

A lama nascosta: la lama non e aperta , il tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati Tipo con lama intercambiabile Corpo in materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo per una presa migliore e anti fatica Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni, pellicole, reggette, ecc. Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi Profondita di taglio 4 mm - Lunghezza totale 165 mm Lama di ricambio per M 7088/4 - Spessore 0,35 mm