Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70881006 CUTTER SIC. ARANCIONE L.117 MM - M70881006

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70881006 CUTTER SIC. ARANCIONE L.117 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566252536

Artikelnummer

ABCM70881006

Herstellernummer

M70881006

Hersteller

ABC

A lama nascosta: la lama non e aperta , il tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati Tipo interamente in materiale plastico Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta, ecc. Coltello a perdere con lama non sostituibile Profondita di taglio 5 mm - Lunghezza totale 117mm