Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70781000 COLTELLI SECUMAX 350 - M70781000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70781000 COLTELLI SECUMAX 350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632920820

Artikelnummer

ABCM70781000

Herstellernummer

M70781000

Hersteller

ABC

Tipo con lama nascosta La lama non e aperta , infatti il suo tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati Mod. SECUMAX 350 Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 37 g), maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo - Per uso destrorso e sinistrorso La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore Lama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggi Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica Fornito con lama supplementare di ricambio - Profondita di taglio 5 mm - Lunghezza totale 155 mm