Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70771000 COLTELLI SECUMAX 150 - M70771000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70771000 COLTELLI SECUMAX 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632920813

Artikelnummer

ABCM70771000

Herstellernummer

M70771000

Hersteller

ABC

Tipo con lama nascosta La lama non e aperta , infatti il suo tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati Mod. SECUMAX 150 Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 24 g), maneggevole ed ergonomico Per uso destrorso e sinistrorso La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore Adatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta e stagnola La parte superiore della lama ne consente l'utilizzo come raschietto, larghezza lama 21 mm Coltello a perdere , con lama non sostituibile - Lunghezza totale 150 mm