Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70725000 COLTELLO ANTINFORT. MERAK - M70725000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70725000 COLTELLO ANTINFORT. MERAK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632920578

Artikelnummer

ABCM70725000

Herstellernummer

M70725000

Hersteller

ABC

Tipo con rientro lama completamente automatico Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun interventorichiesto da parte dell'utilizzatore Mod. SECUPRO MERAK Corpo in materiale plastico Con leva, per uso destrorso e sinistrorso Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura Fuoriuscita lama 12 mm - Profondita di taglio 9 mm - Lunghezza totale 130 mm