Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70711000 COLTELLI M7071/1 - M70711000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70711000 COLTELLI M7071/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632915451

Artikelnummer

ABCM70711000

Herstellernummer

M70711000

Hersteller

ABC

Tipo con rientro lama completamente automatico Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun interventorichiesto da parte dell'utilizzatore Mod. SECUPRO MAXISAFE Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale, per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma,polistirolo, feltro e lana Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati Profondita di taglio 17,2 mm - Lunghezza totale 148 mm