Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70701000 COLTELLI M7070/1 - M70701000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70701000 COLTELLI M7070/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632916991

Artikelnummer

ABCM70701000

Herstellernummer

M70701000

Hersteller

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamenteAd inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM HANDY Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, filo e spago Completo di lama M 7070/4, a doppia affilatura Profondita di taglio 9 mm - Lunghezza totale 100 mm