Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70655000 CUTTER SECUNORM 500 LAMA 19 MM - M70655000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70655000 CUTTER SECUNORM 500 LAMA 19 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632800849

Artikelnummer

ABCM70655000

Herstellernummer

M70655000

Hersteller

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 500Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioniCon nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorsoLunghezza totale 143 mm Esecuzione con profondita di taglio 19 mm Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm