Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70645000 CUTTER SECUNORM 300 LAMA 19MM - M70645000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70645000 CUTTER SECUNORM 300 LAMA 19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632801716

Artikelnummer

ABCM70645000

Herstellernummer

M70645000

Hersteller

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpoin materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso - Lunghezza totale 143 mm Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso Lunghezza totale 143 mm Esecuzione con profondita di taglio 19 mm Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5