Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34691000 DISP.ANTIC.CON FETTUCCIA RETR.

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34691000 DISP.ANTIC.CON FETTUCCIA RETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005436069807

Artikelnummer

ABCM34691000

Herstellernummer

M34691000

Hersteller

ABC

EN 360 Tipo con fettuccia retrattile in poliestere larghezza 46 mm Con assorbitore di energia esterno con moschettone terminale e dispositivo girevole Carter di protezione in ABS Adatto anche per impiego in situazioni di lavoro con fattore di caduta 2 Carico di rottura 15 kN Lunghezza 165 cm senza connettori (200 cm con connettori) Peso 1 kg