ABC TOOLS SPA - ABCM34679500 MOSCHETTONE SICUREZZA 28KN - M34679500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005436007847
Artikelnummer
ABCM34679500
Herstellernummer
M34679500
Hersteller
ABC
EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasporto Moschettoni di sicurezza - EN 362 In acciaio ad alta resistenza Esecuzione con bloccaggio/sbloccaggio tramite ghiera filettata di sicurezza Apertura 16 mm - Carico di rottura 28 kN Lunghezza totale 108 mm


