Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34676000 ASSORB.ENERGIA DOPPIO BRACCIO - M34676000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34676000 ASSORB.ENERGIA DOPPIO BRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566238219

Artikelnummer

ABCM34676000

Herstellernummer

M34676000

Hersteller

ABC

EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Tipo a doppio braccio Estensione massima: fattore di caduta 1 = 40 cm - fattore di caduta 2 = 110 cm Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4 Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva - Apertura 55 mm Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera Passaggio gola 16 mm