ABC TOOLS SPA - ABCM34674000 ASSORB.ENERGIA EN355 1 CONNET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566238202
Artikelnummer
ABCM34674000
Herstellernummer
M34674000
Hersteller
ABC
EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Tipo con 1 connettore per aggancio alle strutture Estensione massima: fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4 Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva - Apertura 55 mm Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera Passaggio gola 18 mm


