Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL66620000 PINZE L 6662 - L66620000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL66620000 PINZE L 6662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566049211

Artikelnummer

ABCL66620000

Herstellernummer

L66620000

Hersteller

ABC

Adatte per stringere e tagliare fascette di cablaggio Tipo in lamiera di acciaio, verniciata Per fascette con larghezza nastro fino a 9 mm - Lunghezza totale 195 mm - Peso 300 g