Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL66600000 PINZE L 6660 - L66600000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL66600000 PINZE L 6660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566018118

Artikelnummer

ABCL66600000

Herstellernummer

L66600000

Hersteller

ABC

Adatte per stringere e tagliare fascette di cablaggio Tipo automatico in resina sintetica, a pistola Con meccanismi metallici - Pressione regolabile a vite - Grilletto con molla Per fascette con larghezza nastro fino a 4,8 mm - Lunghezza totale 165 mm -Peso 200 g