Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL66511100 100 FASC. BIANCHE L.100X2,5 MM - L66511100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL66511100 100 FASC. BIANCHE L.100X2,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566017449

Artikelnummer

ABCL66511100

Herstellernummer

L66511100

Hersteller

ABC

Adatte per cablaggi di tubi, cavi elettrici e pezzi vari nel settore automobilistico, in agricoltura, nell?industria elettrica ed elettronica, per installatori idraulici, ecc. Caratteristiche tecniche: In nylon 6.6 autoestinguente, infiammabilita secondoV2 UL94 - Impiego con temperature fino a 85 C Tutte le fascette sono riconosciute e approvate con certificato n E75050 della Underwriters Laboratories Inc. (U.S.A.) Si vendono in confezione da 100 pz. Tipo con cinturino con chiusura a fibbia Larghezza nastro 2,5 mm Carico di rottura 80 N