Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL65732040 FASC.IMB. 40-60 MM - L65732040

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL65732040 FASC.IMB. 40-60 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3700339922185

Artikelnummer

ABCL65732040

Herstellernummer

L65732040

Hersteller

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS - W2 Vite in acciaio zincato In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile