Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL65731012 FASC.IMB. 12-22 MM - L65731012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL65731012 FASC.IMB. 12-22 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3700339920914

Artikelnummer

ABCL65731012

Herstellernummer

L65731012

Hersteller

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile Con nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS - W2 Vite in acciaiozincato In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile